- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- ステージ/画像処理
- 位置決め 回転のおすすめ人気ランキング
位置決め 回転のおすすめ人気ランキング
2026/01/03更新1,656件の「位置決め 回転」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「インデックステーブル」、「回転ステージ」、「電動 雲台」などの商品も取り扱っております。
移動ガイドにすり合わせを使用したシンプルな回転ステージです。テーブル面をつかんで粗動360度回転可能です。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
種類
回転ステージ
耐荷重(N)
98
送り方式
-
移動ガイド
すり合わせ
質量(kg)
0.5
クランプ
-
平行度(mm)
-
目量
目盛読み1°
材質/処理
(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地
RoHS指令(10物質対応)
対応
操作位置
-
ステージ寸法(mm)
Φ100
移動方向
回転方向
心円度(mm)
-
面振れ(mm)
-
移動量(°)
粗動360
1台
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
送り方式にウォームギヤを使用した回転ステージです。移動ガイドにすり合わせを使用しており、360度の微動送りが可能です。任意の位置でのクランプによる固定が可能です。ステージ面の中心は透過穴になっています。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類
回転ステージ
耐荷重(N)
147
送り方式
ウォームギヤ
移動ガイド
V溝とクロスローラ
質量(kg)
1
クランプ
ツマミねじ式
平行度(mm)
0.05
目量
バーニヤ読み5分
材質/処理
(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地
RoHS指令(10物質対応)
対応
操作位置
両ハンドル
ステージ寸法(mm)
Φ125
移動方向
回転方向
心円度(mm)
0.03
面振れ(mm)
0.04
移動量(°)
粗動360
移動量
(ツマミ1回転)約2.5°
1台
¥92,980
税込¥102,278
5日以内出荷
ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。
ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。
インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。
RoHS指令適合製品です。
移動ガイドにボールベアリングを採用した回転ステージです。中心に透過穴があいています。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類
回転ステージ
移動ガイド
ボールベアリング
仕様
(心振れ)0.01mm
表面処理
(テーブル)黒アルマイト梨地
センサー
原点センサ/ノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ
分解能
0.01°
平行度(mm)
0.075
RoHS指令(10物質対応)
対応
移動方向
回転方向
使用モータ
PK523HPB相当(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相)
移動量(°)
360
ロストモーション(°)
0.02
最高速度(°/s)
50(5000pps時)
繰返し精度(°)
±0.003
材質(テーブル)
アルミ合金
粗動、微動送りが出来る回転ステージです。標準型、対称型があり左右対称が構成できます。バーニアが左右両方にあり、どちらからでも位置の読み取りが可能です。テーブル面をつかんで粗動360度回転可能です。微動は粗動クランプの上、マイクロメータヘッドで行います。粗動と微動両方のクランプをすることで、任意の位置で固定できます。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類
回転ステージ
送り方式
CMH-6.5R(標準マイクロメータ)
クランプ
複合クランプ
平行度(mm)
0.03
目量
バーニヤ読み10分/マイクロメータ式0.01mm(1目盛約0.016度)
材質/処理
(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地
RoHS指令(10物質対応)
対応
ステージ寸法(mm)
Φ60
移動方向
回転方向
移動量
(ツマミ1回転)約0.8°
シャフトで機器の位置決め
目盛り15°刻み
平行2軸360°回転
ホロセット固定
軽い力で簡単に360°回転します。
回転止めストップ機構付です(1ピッチ約10度36等分)。
金型の修理、部品の組み立てに最適です。
安全機構ワンストップ機能・スピード調整可能・反転可能・使用荷重30kg
用途ディスプレイ・研究用等々
材質
(本体)PVC塩ビ、(テーブル)PVC塩ビ
寸法(Φmm)
(本体)370
テーブル径(Φmm)
500
全高H(mm)
185
テーブル厚さ(mm)
8
1台
¥349,800
税込¥384,780
16日以内出荷
ミーリングテーブルの上で材料を360度回転させる事が出来ます。円周上に溝加工等を行う時に重宝します。
用途円周加工
テーパー
穴/MT-2
アズワン品番
64-5179-44
回転盤径(mm)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥129,800
税込¥142,780
翌々日出荷
移動ガイドにクロスローラベアリングを使用した回転ステージです。中心に透過穴があいています。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類
回転ステージ
移動ガイド
クロスローラベアリング
仕様
(心振れ)0.01mm
表面処理
(テーブル)カニゼンメッキ、(ベース)白アルマイト梨地
センサー
原点・原点前センサ/ノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ
分解能
0.004°
平行度(mm)
0.05
適合ケーブル
ACB-STD2、ACB-STD3
材質(ベース)
アルミ
RoHS指令(10物質対応)
対応
移動方向
回転方向
モーメント剛性(sec/N・cm)
0.15
面振れ(mm)
0.015
使用モータ
PK545NBW相当(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相)
移動量(°)
360
位置決め精度(°)
0.025
ロストモーション(°)
0.003
最高速度(°/s)
20(5000pps時)
繰返し精度(°)
±0.003
材質(テーブル)
鋼材
移動ガイドにすり合わせを使用した透過型の回転ステージです。マイクロメータヘッドの取り付けには標準(右向き)と逆マイクロ(左向き)があり、操作方向の選択が可能です。テーブル面をつかんで粗動360度回転可能です。微動は粗動クランプの上、マイクロメータヘッドで行います。粗動と微動両方のクランプをすることで、任意の位置で固定できます。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類
回転ステージ
耐荷重(N)
49
送り方式
CEH-15R(標準マイクロメータ)
移動ガイド
すり合わせ
質量(kg)
1.4
クランプ
複合クランプ
平行度(mm)
0.05
目量
バーニヤ読み5分/マイクロメータ式0.01mm(1目盛約0.009度)
材質/処理
(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地
RoHS指令(10物質対応)
対応
操作位置
標準位置
ステージ寸法(mm)
Φ150
移動方向
回転方向
心円度(mm)
0.05
面振れ(mm)
0.03
移動量(°)
粗動360・微動±5
移動量
(ツマミ1回転)約0.46°
1台
¥49,980
税込¥54,978
5日以内出荷
大きく角度調整後、マイクロメータヘッドを使用した微調整が可能な回転ステージです。
カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
用途カメラ、センサ、ワークなどの位置決めに。
厚さ(mm)
20
材質/仕上
テーブル:アルミ合金、テーブル表面処理:黒アルマイト
タイプ
回転ステージ
電機電子部品、精密機械部品、自動車部品などのあらゆる作業をアシストします。
奥行(mm)
□499
均等耐荷重(kg)
150
グリーン購入法
適合
静音・高荷重設計です。
上板と下板をかしめ止めしていますので、抜けたり、外れたりすることはありません。
用途ターンテーブル、テレビ回転台等。
トラスコ品番
384-7772
材質/仕上
スチール/三価ユニクロメッキ
高さ(mm)
12.5
質量(g)
898
内径(Φmm)
70
均等荷重(kg)
100
外径(Φmm)
160
取付穴径(Φmm)
8.1
取付ピッチ(mm)
(上)136×110。(下)144×144
1枚
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
移動ガイドにすり合わせを使用した回転ステージです。レバーまたはテーブル面をつかんで粗動360度回転可能です。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
種類
回転ステージ
耐荷重(N)
19.6
送り方式
-
移動ガイド
すり合わせ
質量(kg)
0.04
クランプ
ツマミねじ式
平行度(mm)
-
目量
目盛読み5°
材質/処理
(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地
RoHS指令(10物質対応)
対応
操作位置
-
ステージ寸法(mm)
Φ30
移動方向
回転方向
心円度(mm)
-
面振れ(mm)
-
移動量(°)
粗動360
1台
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
ハタヤオートリール専用の回転台です。
トラスコ品番
851-3625
アズワン品番
64-4653-43
1個
¥19,980
税込¥21,978
31日以内出荷
サイズが違うHG-S-MN型、HG-S-21型、HG-S-75型が新しく加わり、さらに幅広い用途での使用が可能になりました。360°自在に回転します。中央の穴から配線を通せます(HG-S-MN型を除く)。穴径はΦ12、Φ21.5、Φ34、Φ50、Φ75の5種類があります。
用途工作機械等の操作パネルや液晶モニターなど
材質
(ブラケット、ベースプレート)ステンレス鋼(SUS430)、(スリーブ)ステンレス鋼(SUS303)、(Fプレート)りん青銅、(ワッシャ)ステンレス鋼(SUS430)、(皿ばね)鋼、(押さえワッシャ)ステンレス鋼(SUS430)
種類
スイベルヒンジ
穴径(Φmm)
(中央部)12
仕上
(ブラケット、ベースプレート)光沢バレル研磨、(ワッシャ)光沢バレル研磨
中央部穴径(Φmm)
12
ガイドにベアリングを採用し、送り機構にはウォームギアを使用したステッピングモータ駆動の回転ステージです。
仕様
(MIXスピード)30°sec、リミットセンサ:有(NORMAL CLOSE)、接原点センサ:無
材質
(ステージ)アルミ・アルミニウム青銅
種類
回転ステージ
分解能
0.005°/パルス(Full)・0.0025°/パルス(Half)
電源電圧(V)
DC5~24±10%
消費電流(mA)
15以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
送り方式
ウォームギヤ
移動ガイド
ベアリング方式
移動量(°)
反時計周りCCW方向は∞・時計周りCW方向は0度付近(-2.5)で停止
ロストモーション(°)
0.05
原点センサ
無
移動ガイドにすり合わせと、より高精度・高剛性なV溝とクロスローラを使用した回転ステージです。マイクロメータヘッドの取り付けには標準(右向き)と逆マイクロ(左向き)があり、操作方向の選択が可能です。テーブル面をつかんで粗動360度回転可能です。微動は粗動クランプの上、マイクロメータヘッドで行います。粗動と微動両方のクランプをすることで、任意の位置で固定できます。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類
回転ステージ
耐荷重(N)
29.4
送り方式
CEH-13R(標準マイクロメータ)
移動ガイド
すり合わせ
質量(kg)
0.9
クランプ
複合クランプ
平行度(mm)
0.05
目量
バーニヤ読み5分/マイクロメータ式0.01mm(1目盛約0.008度)
材質/処理
(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地
RoHS指令(10物質対応)
対応
操作位置
標準位置
ステージ寸法(mm)
Φ125
移動方向
回転方向
心円度(mm)
0.05
面振れ(mm)
0.03
移動量(°)
粗動360・微動±5
移動量
(ツマミ1回転)約0.39°
1台
¥37,980
税込¥41,778
5日以内出荷